カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.2~21.6(1)
- 13.5(1)
- 14.3~22.8(1)
- 14.5(1)
- 14.6(1)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 15.5(1)
- 15.6(1)
- 16(2)
- 16.3(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(4)
- 24(2)
- 25(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(4)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(6)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(5)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 20
- 2.34(1)
- 3(29)
- 4(69)
- 5(67)
- 6(148)
- 6.35(26)
- 8(147)
- 10(174)
- 12(132)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(8)
- 16(54)
- 18(1)
- 25(20)
- 32(25)
- 42(5)
- MT2(1)
- その他(4)
刃数
- 1(6)
- 2(9)
- 3(3)
- 4(1)
- 14(1)
材質
- その他(5)
- ハイス(5)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(14)
- 鋼(6)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(3)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ワルター(3)
- アサヒ工具(3)
- イワタツール(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ハーマンビルツ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
富士元工業・RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・ワルター・アサヒ工具・イワタツール・FKD(フクダ精工)・ハーマンビルツ・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU
ハーマンビルツ¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
ハーマンビルツ¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥88,980税込¥97,8781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
Rスペシャル
富士元工業¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター
ワルター¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から13日以内出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ