絞り込み
先端角(°)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(15)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(9)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(9)
  • 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~9.7(1)
  • 1.2~11.88(1)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 11.24(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3~22.8(1)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 28~133(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 32(12)
刃数
  • 1(29)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(2)
  • 6(1)
材質
  • その他(34)
  • ハイス(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(32)
  • (32)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業
  • モノタロウ(4)
  • ワルター(705)
  • タイテックス(693)
  • エスコ(52)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(32)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • TRUSCO(17)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(10)
  • PROCHI(プロチ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メントルビー 富士元工業

    メントルビー

    富士元工業(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
    用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
  • チビモミ 富士元工業

    チビモミ

    富士元工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
  • メントルデー 富士元工業

    メントルデー

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
    適合チップTCXT080102
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質NK2001切刃形状その他
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    材質幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

    富士元工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
  • バイテンダー アーム 富士元工業

    バイテンダー アーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
    シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用) 富士元工業

    ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)

    富士元工業
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250
  • 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業

    卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板

    富士元工業
    479,800税込527,780
    1台
    9日以内出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工刃数3枚刃材質トラスコ品番796-4455質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
  • ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業

    ヤングメン45° 1枚刃

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
  • モミエコ 富士元工業

    モミエコ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    材質AC15Nトラスコ品番447-1253質量(g)1.16切刃形状その他
  • ナイスコーナー用 固定板(薄板用) 富士元工業

    ナイスコーナー用 固定板(薄板用)

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
  • ナイスコーナーFR 富士元工業

    ナイスコーナーFR

    富士元工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
    用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
  • チビ両面 富士元工業

    チビ両面

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
  • ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業

    ジェントルメン45°1枚刃

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
  • Rスペシャル 富士元工業

    Rスペシャル

    富士元工業
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
  • FR用専用カッター 富士元工業

    FR用専用カッター

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    用途面取り加工材質仕様専用カッタートラスコ品番796-4633幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
  • FR専用固定ガイド板 富士元工業

    FR専用固定ガイド板

    富士元工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    用途面取り加工材質仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
  • FR専用スライドガイド板 富士元工業

    FR専用スライドガイド板

    富士元工業
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
    用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
  • C面取り用精密級チップ 富士元工業

    C面取り用精密級チップ

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    材質AC15Nトラスコ品番796-9112質量(g)4.1切刃形状その他
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
  • ミニR 富士元工業

    ミニR

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
  • チビエコ 富士元工業

    チビエコ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター