絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 10
- 2.34(1)
- 3(16)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(61)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 12(60)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 20(17)
- 25(15)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 45(1)
- 60(6)
- 90(24)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.6(2)
- 2(3)
- 3.2(5)
- 3.5(5)
- 3.8(6)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(6)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(4)
- 16.5(8)
- 19(2)
- 20(8)
- 20.5(5)
- 25(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(30)
- 超硬合金(21)
- 鋼(2)
刃数
- 1(1)
- 2(10)
- 3(16)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(2)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(28)
- 70~80未満(19)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワタツール(9)
- 大洋ツール(8)
- エスコ(7)
- プラス工具(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- イリックス(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 大見工業(2)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- 富士元工業(2)
- NTツール(2)
- SKC(2)
- WEBA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ハウスビーエム(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イワタツール・大洋ツール・エスコ・プラス工具・EIKO(栄工舎)・イリックス・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・大見工業・岡崎精工・TRUSCO・富士元工業・NTツール・SKC・WEBA・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ハウスビーエム・ワルター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
4(25)
6(61)
6.35(19)
8(62)
10
12(60)
16(36)
20(17)
25(15)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥3,100税込¥3,4101本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥4,750税込¥5,2251本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
面取りカッター
大見工業¥8,198税込¥9,0181本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥2,910~税込¥3,201~1本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
センター面取りミルアルミ侍
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。刃数2先端角(°)90切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥9,198税込¥10,1181本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
C面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))













![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)



![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)

![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)







![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)