絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 20
- 2.34(1)
- 3(16)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(61)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 10(72)
- 12(60)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 25(15)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 30(2)
- 45(1)
- 60(4)
- 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 9.3~21.7(1)
- 9.3~24.7(1)
- 14.3~22.8(1)
- 16(2)
- 20(4)
- 21(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(5)
- 超硬合金(8)
- 鋼(1)
刃数
- 2(9)
- 4(1)
- 14(1)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(2)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ワルター(3)
- アサヒ工具(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 富士元工業(1)
RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・ワルター・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・富士元工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
4(25)
6(61)
6.35(19)
8(62)
10(72)
12(60)
16(36)
20
25(15)

センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥88,980税込¥97,8781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター
ワルター¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から13日以内出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))