絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(14)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
先端角(°)
- 60(6)
- 90(8)
- 118(1)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6
- 1.5(13)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(12)
- 3.5(9)
- 4(15)
- 5(11)
- 8(19)
- 10(23)
- 10.4(9)
- 12(12)
- 12.4(9)
- 15(12)
- 16(13)
- 16.5(11)
- 20(17)
- 20.5(10)
- 25(25)
- 30(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(10)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
刃数
- 2(2)
- 3(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 9(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 120~140未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・120~140未満
ブランド
- FKD(フクダ精工)(4)
- 協和精工(4)
- 岡崎精工(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- イワタツール(1)
- H&H(1)
- 大見工業(1)
- スターエム(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- プラス工具(1)
- NTツール(1)
- 大洋ツール(1)
- GranGear(グランギア)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
FKD(フクダ精工)・協和精工・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・イワタツール・H&H・大見工業・スターエム・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・プラス工具・NTツール・大洋ツール・GranGear(グランギア)・ギガ・セレクションーリミテッド
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(14)
6.35(2)
8(2)
10(1)
12(2)

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
面取りカッター
大見工業¥8,198税込¥9,0181本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
超硬裏面取リカッター
協和精工¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
シーターカット CCT
大洋ツール¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
CBNネジ切カッター
協和精工¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))