絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
先端角(°)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
材質
- ハイス(3)
刃数
- 5(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・100~120未満
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(45)
- 富士元工業(23)
- ノガ(18)
- THECUT(16)
- RS PRO(16)
- イワタツール(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 大洋ツール(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- ToYo TooL(10)
- イリックス(8)
- S&K(三興製作所)(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.35(2)
8(1)
10(1)
12(1)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))