絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 3(9)
- 4(7)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(7)
- 16(7)
先端角(°)
- 90(4)
- 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(12)
刃数
- 2(3)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 9(2)
全長(mm)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(7)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・140~160未満
ブランド
- イワタツール
- 富士元工業(22)
- ノガ(18)
- エスコ(17)
- THECUT(16)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 大洋ツール(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ワルター(10)
- イリックス(8)
- プラス工具(8)
- 協和精工(8)
- 日進(7)
- ATI(6)
- ムラキ(5)
- 大見工業(4)
- グーリング(4)
- TRUSCO(4)
- NTツール(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(7)
6(7)
8(9)
10(9)
12(7)
16(7)

超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
高速面取り工具
イワタツール¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))