絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(6)
- 0.5(8)
- 0.8(8)
- 1(16)
- 1.1(6)
- 1.2(12)
- 1.3(6)
- 1.4(6)
- 1.5(14)
- 1.6(9)
- 1.7(6)
- 1.8(6)
- 1.9(6)
- 2(15)
- 2.5(12)
- 3(11)
- 3.2(7)
- 4(12)
- 5(12)
- 6(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(16)
- 3(63)
- 3.15(3)
- 4(50)
- 5(10)
- 6(48)
- 6.3(3)
- 7.7(7)
- 8(51)
- 10(46)
- 11(6)
- 12(45)
- 13(2)
- 14(4)
- 16(33)
- 18(5)
- 20(15)
- 22(2)
- 25(9)
- 32(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(55)
- 超硬合金(49)
ブランド
- イワタツール
- モノタロウ(8)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(129)
- エスコ(85)
- WEBA(61)
- 富士元工業(61)
- グーリング(46)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(35)
- THECUT(32)
- ハーマンビルツ(30)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- イリックス(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- TRUSCO(18)
- ブランドをもっと見る

センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング
イワタツール¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング
イワタツール¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
高速面取り工具
イワタツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
SPセンター
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP
イワタツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)