絞り込み
コーナーR(mm)
- 0.3(5)
- 0.5(6)
- 0.75(1)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 85(2)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 135(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
刃長(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(1)
- 55(1)
刃数
- 2
- 3(1)
- 4(9)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(2)
6・8・10・12・16・20・25
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(2)
その他
ブランド
- S&K(三興製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(5)
0.5(6)
1(5)
1.5(5)
2(6)
3(3)
4(1)
5(1)
8(1)
10(1)

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
2枚刃 エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)15刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)45刃数2全長(mm)120シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25コーナーR(mm)8
Sコート エステックラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質高級粉末ハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6表面処理Sコーティング外径(Φ)6