絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 協和精工(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
刃数
- 1(2)
- 3(1)
- 4(1)
刃長(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(3)
- 8(1)
全長(mm)
- 50
- 40(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 75(1)
表面処理
- ノンコーティング(6)
ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(6)
- その他(5)
CBN焼結体・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
スクエア超硬エンドミル :「CBN」の検索結果
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(2)
0.4(2)
0.5(1)
1(3)
1.5(2)
2(3)
3(2)
4(1)
6(1)
8(1)

CBN不等分割エンドミル
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050
CBNコーナーR付エンドミル
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNリブ用コーナーR付エンドミル
協和精工¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル
協和精工¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:0.6mm材質CBN刃数3枚刃刃長(mm)0.5全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応