絞り込み
刃長(mm)
0.6・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・14・15・16・18・20・25・30・40・刃長(mm)をもっと見る
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
558件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
3.0x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ3.0x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)4.5刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RE-3.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理GSコート
2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)4刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RE-2.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理GSコート
2.0x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ2.0x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)3刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RE-2.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2表面処理GSコート
1.5x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ1.5x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RE-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSコート
1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)1.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RE-1.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSコート
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート)  (ザ・)カットミル THECUT高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミルTHECUT
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ソリッドボールエンドミルEB イスカルソリッドボールエンドミルEBイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質IC900
HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリー S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬 ニューヴィクトリーS&K(三興製作所)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBMOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
D ソリッドエンドミル 超硬 イスカルD ソリッドエンドミル 超硬イスカル
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
超硬ボールエンドミル 2枚刃ミニチュアボールエンドミル、ねじれ角30°
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
超硬ボールエンドミル
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
無限コーティング ロングボールEM MSBL230 NS(日進工具)無限コーティング ロングボールEM MSBL230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100 NS(日進工具)超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数1材質極超微粒子超硬
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230 NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230NS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
R0.075刃長(mm)0.1刃先径(Φmm)0.15シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬刃径(Φmm)0.15ボール半径R(mm)0.075
テーパーボールEM NTB-2 NS(日進工具)テーパーボールEM NTB-2NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLBDIJET(ダイジェット工業)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質超微粒子刃数2全長(mm)160刃長(mm)17シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6首下長(mm)90ボール半径R(mm)3首テーパ角(°)2-39'
エンドミル 超硬S ボールE SCBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SCBEDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBRDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE EPBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S ボールE CURIBR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボールE CURIBRNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S ボールE CUB2 NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボールE CUB2NACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷
エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボールE 2DLCRNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
ミニチュアボールエンドミル AMBES ATOM(サイトウ製作所)ミニチュアボールエンドミル AMBESATOM(サイトウ製作所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボール GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S ボール 2GEOR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボール 2GEORNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S ボール 2GEOLSR NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ボール 2GEOLSRNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
VQエンドミル 三菱マテリアルVQエンドミル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
無限ボールエンドミル MACH225 NS(日進工具)無限ボールエンドミル MACH225NS(日進工具)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子合金刃数2
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ボール超硬エンドミル