絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.25(1)
- 3.5(4)
- 4(3)
- 5(9)
- 5.5(2)
- 6(9)
- 8(18)
- 8.25(2)
- 8.5(2)
- 8.75(2)
- 9(10)
- 9.5(4)
- 10(4)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(8)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(10)
- 16(25)
- 18(1)
- 20(11)
- 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(9)
- 15(2)
- 16(20)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 18(9)
- 19(4)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 140
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(211)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(184)
- 90(145)
- 100(186)
- 110(107)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.8(1)
- 1.6(1)
- 6(3)
- 10(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(6)
- 16(2)
- 18(7)
- 22(3)
- 24(4)
- 30(11)
- 34(2)
- 35(6)
- 40(6)
- 58(2)
- 60(6)
- 65(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(41)
- 3(5)
- 4(3)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- DLCコーティング(1)
- その他(12)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(49)
その他・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- NS(日進工具)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユニオンツール(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 京セラ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(1)
- 三洋工具(1)
- THECUT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- TOWA[切削工具](1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ユニオンツール・ニチアロイ(日本超硬)・京セラ・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・三洋工具・THECUT・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
3(4)
3.5(4)
4(3)
5(9)
6(9)
8(18)
8.75(2)
9(10)
9.5(4)
10(4)
ボール半径R(mm)をもっと見る

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥63,980~税込¥70,378~1本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥10,128税込¥11,1411本当日出荷から翌々日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングネック用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドスパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥189,800~税込¥208,780~1本翌々日出荷刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応![超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602088-240112-02.jpg)
超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
ソリッドボールエンドミル
三洋工具¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。材質超硬M20適合材鋳鉄
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥16,075税込¥17,6831本翌々日出荷ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)表面処理DIA刃数2質量(g)884ねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷から5日以内出荷高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2ねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
エポック パナシア ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から3日以内出荷PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポックペンシルネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール ロングシャンク
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥81,980税込¥90,1781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。刃径(Φmm)10刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)45ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
京セラ¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート
ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5



















![超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602088-240112-02.jpg)