絞り込み
ボール半径R(mm)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(12)
- 6.5(5)
- 7(18)
- 7.05(1)
- 7.1(1)
- 7.15(1)
- 7.2(1)
- 7.25(1)
- 7.3(1)
- 7.5(18)
- 8(68)
- 8.0(3)
- 8.25(9)
- 8.5(18)
- 8.75(9)
- 9(16)
- 9.5(6)
- 20(1)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16
- 0.5(1)
- 3(57)
- 4(310)
- 5(21)
- 6(393)
- 7(2)
- 8(245)
- 9(5)
- 10(240)
- 11(2)
- 12(227)
- 14(24)
- 15(1)
- 18(18)
- 20(102)
- 25(48)
- 32(15)
- 40(1)
- 42(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(6)
- 12(10)
- 13(5)
- 14(20)
- 14.1(1)
- 14.2(1)
- 14.3(1)
- 14.4(1)
- 14.5(1)
- 15(23)
- 16(91)
- 16.5(9)
- 17(18)
- 17.5(9)
- 18(16)
- 19(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 83(2)
- 89(3)
- 90(4)
- 92(6)
- 93(2)
- 100(11)
- 105(1)
- 110(5)
- 120(15)
- 125(1)
- 130(11)
- 140(24)
- 150(18)
- 160(16)
- 170(2)
- 180(6)
- 200(19)
- 220(2)
- 230(2)
- 250(11)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(6)
- 20(3)
- 21(6)
- 22(5)
- 24(17)
- 25(3)
- 26(3)
- 30(22)
- 32(22)
- 34(3)
- 35(9)
- 40(11)
- 50(10)
- 55(4)
- 60(12)
- 75(4)
- 80(5)
- 100(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(80)
- 3(7)
- 4(27)
- 6(1)
2・3・4・6
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- DLCコーティング(2)
- その他(15)
- チタン系コーティング(23)
- ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(4)
- 超硬合金(99)
その他・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- EIKO(栄工舎)(12)
- 京セラ(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- グーリング(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- NACHI(不二越)(5)
- サンドビック(4)
- Niagara Cutter(4)
- THECUT(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- 株洲工具(3)
- LV ENDMILL(3)
- イスカル(2)
- NS(日進工具)(2)
- アサヒ工具(2)
- WIDIN(2)
- ブランドをもっと見る
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・グーリング・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・サンドビック・Niagara Cutter・THECUT・PROCHI(プロチ)・株洲工具・LV ENDMILL・イスカル・NS(日進工具)・アサヒ工具・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
5(6)
6(12)
7(18)
7.5(18)
8(68)
8.25(9)
8.5(18)
8.75(9)
9(16)
9.5(6)
ボール半径R(mm)をもっと見る

2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥20,997税込¥23,0971本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング
LV ENDMILL¥21,182税込¥23,3001本4日以内出荷から6日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥24,977~税込¥27,475~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から3日以内出荷強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
超硬ボールエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数4タイプ2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート![超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602088-240112-02.jpg)
超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥19,980税込¥21,9781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングネック用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥77,980~税込¥85,778~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロング刃用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥65,980~税込¥72,578~1本翌々日出荷アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角50゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb
京セラ¥63,980~税込¥70,378~1本29日以内出荷可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。


















![超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602088-240112-02.jpg)