絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 4(12)
  • 4.5(2)
  • 5(19)
  • 5.25(3)
  • 5.5(17)
  • 5.55(2)
  • 5.6(2)
  • 5.75(4)
  • 6(143)
  • 6.0(4)
  • 6.25(11)
  • 6.5(23)
  • 6.75(9)
  • 7(18)
  • 7.25(4)
  • 7.5(12)
  • 7.75(4)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 0.5(1)
  • 3(57)
  • 4(311)
  • 5(21)
  • 6(394)
  • 7(2)
  • 8(248)
  • 9(5)
  • 10(242)
  • 11(2)
  • 14(24)
  • 15(1)
  • 16(121)
  • 18(18)
  • 20(103)
  • 25(48)
  • 32(15)
  • 40(1)
  • 42(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 10(13)
  • 10.5(5)
  • 11(25)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(4)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 12(159)
  • 12.5(11)
  • 13(25)
  • 13.5(9)
  • 14(21)
  • 14.5(4)
  • 15(11)
  • 15.5(4)
全長(mm)
  • 60(5)
  • 74(2)
  • 75(26)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(3)
  • 100(32)
  • 105(2)
  • 110(72)
  • 120(17)
  • 125(2)
  • 130(15)
  • 140(10)
  • 150(20)
  • 160(6)
  • 170(4)
  • 180(5)
  • 190(2)
  • 200(20)
  • 220(2)
刃長(mm)
  • 12(26)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 17(4)
  • 18(35)
  • 20(16)
  • 22(26)
  • 24(26)
  • 25(19)
  • 26(7)
  • 30(19)
  • 35(6)
  • 36(9)
  • 40(7)
  • 50(12)
  • 55(12)
  • 60(14)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • その他(8)
刃数
  • 2(163)
  • 3(16)
  • 4(49)
  • 6(2)
2・3・4・6
表面処理
  • AlCrNコーティング(7)
  • DLCコーティング(8)
  • その他(40)
  • ダイヤモンドコーティング(7)
  • チタン系コーティング(36)
  • ノンコーティング(15)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(4)
  • 超硬合金(190)
その他・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
  • グーリング(27)
  • NS(日進工具)(16)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • DIJET(ダイジェット工業)(13)
  • 京セラ(11)
  • 岡崎精工(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(7)
  • TOTIME(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • ユニオンツール(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • Niagara Cutter(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • THECUT(5)
  • サンドビック(3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・京セラ・岡崎精工・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・TOTIME・S&K(三興製作所)・ユニオンツール・三菱マテリアル・Niagara Cutter・PROCHI(プロチ)・THECUT・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
3(6)
4(12)
5(19)
5.5(17)
6(143)
6.25(11)
6.5(23)
6.75(9)
7(18)
7.5(12)
ボール半径R(mm)をもっと見る
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
  • 4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    10,626税込11,689
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツール

    DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

    ユニオンツール
    10,368税込11,405
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
    用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    42,000税込46,200
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • 2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    2枚刃超硬ボールエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    10,651税込11,716
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CFB

    ユニオンツール
    9,917税込10,909
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
    用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)±0.005シャンク径公差(mm)h4
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • 4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
  • 無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ジャンボボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロー付け超硬ボールエンドミル
    用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
  • ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
    用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

    ウォーターミルズ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
  • HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル

    ユニオンツール
    22,123税込24,335
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
    用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
  • 無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)

    アルミ用ボールEM ALB225

    NS(日進工具)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
ボール超硬エンドミル