絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.25(8)
- 0.3(16)
- 0.4(14)
- 0.5(36)
- 0.55(3)
- 0.6(13)
- 0.75(26)
- 0.9(2)
- 1(47)
- 1.25(19)
- 1.5(22)
- 1.6(2)
- 1.75(12)
- 1.8(3)
- 1.9(3)
- 2(24)
- 2.5(47)
- 3(24)
- 3.5(3)
- 5(10)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.5(1)
- 3(3)
- 4(81)
- 5(5)
- 6(129)
- 8(4)
- 10(27)
- 12(3)
- 20(1)
- 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(9)
- 0.6(16)
- 0.8(14)
- 1(38)
- 1.1(3)
- 1.2(12)
- 1.5(31)
- 1.8(3)
- 2(53)
- 2.5(16)
- 3(24)
- 3.2(2)
- 3.5(10)
- 3.6(3)
- 3.8(3)
- 4(25)
- 5(48)
- 6(29)
- 7(3)
- 10(20)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(5)
- 45(32)
- 50(58)
- 55(5)
- 57(2)
- 58(2)
- 60(51)
- 63(2)
- 65(6)
- 70(15)
- 75(9)
- 80(36)
- 90(5)
- 100(17)
- 110(6)
- 115(2)
- 120(5)
- 125(6)
- 130(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 10
- 0.6(88)
- 1(99)
- 1.5(141)
- 2(146)
- 2.5(118)
- 3(206)
- 4(177)
- 5(152)
- 6(219)
- 8(209)
- 12(209)
- 14(90)
- 15(136)
- 16(114)
- 18(102)
- 20(183)
- 25(104)
- 30(155)
- 40(114)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(157)
- 3(16)
- 4(19)
- 6(1)
2・3・4・6
表面処理
- AlCrNコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- その他(39)
- ダイヤモンドコーティング(9)
- チタン系コーティング(49)
- ノンコーティング(12)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- 超硬合金(179)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(58)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- OSG(オーエスジー)(18)
- ユニオンツール(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- TOTIME(9)
- NACHI(不二越)(8)
- WIDIN(7)
- S&K(三興製作所)(4)
- Niagara Cutter(4)
- 協和精工(4)
- 日進(4)
- LV ENDMILL(4)
- TOWA[切削工具](4)
- 三菱マテリアル(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 京セラ(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・TOTIME・NACHI(不二越)・WIDIN・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・協和精工・日進・LV ENDMILL・TOWA[切削工具]・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・ウォーターミルズ・京セラ・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(16)
0.4(14)
0.5(36)
0.75(26)
1(47)
1.25(19)
1.5(22)
2(24)
2.5(47)
3(24)
ボール半径R(mm)をもっと見る

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥2,938~税込¥3,232~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,754税込¥3,0291本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
アルミ用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。刃径(Φmm)3刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85ボール半径R(mm)1.5
超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング
LV ENDMILL¥3,951税込¥4,3461本4日以内出荷から6日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,428~税込¥3,771~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。刃径(Φmm)1.5材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45ボール半径R(mm)0.75
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ
ユニオンツール¥4,171~税込¥4,588~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥2,246~税込¥2,471~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応