絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(3)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(97)
- 22(2)
- 25(2)
コーナーR(mm)
- 0(2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(19)
- 0.75(2)
- 1(43)
- 1.0(2)
- 1.5(21)
- 2(40)
- 2.5(8)
- 2.61(1)
- 3(38)
- 3.07(1)
- 4(14)
- 5(13)
- 6(1)
- 10(1)
刃数
- 2(15)
- 3(22)
- 4(45)
- 5(14)
- 6(10)
- 8(3)
- 11(1)
シャンク径(Φmm)
- 20
- 3(10)
- 4(123)
- 5(6)
- 5.8(1)
- 6(276)
- 7(1)
- 8(202)
- 10(201)
- 11(1)
- 12(213)
- 13(1)
- 14(17)
- 15(1)
- 16(126)
- 18(8)
- 21(1)
- 25(30)
- 32(2)
- 50(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 32(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 93(2)
- 100(18)
- 104(10)
- 105(2)
- 110(9)
- 115(4)
- 120(9)
- 125(8)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(11)
- 155(2)
- 160(7)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(6)
- 220(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 19(2)
- 20(2)
- 23(3)
- 24(6)
- 25(4)
- 30(14)
- 38(27)
- 40(12)
- 43(3)
- 44(2)
- 45(17)
- 50(8)
- 52(2)
- 55(7)
- 60(10)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(6)
- 105(1)
- 110(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
19・20・23・24・25・30・38・40・43・44・45・50・52・55・60・70・80・100・105・110・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(9)
- DLCコーティング(10)
- その他(18)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(77)
コバルトハイス・サーメット・超硬合金
ブランド
- 京セラ(22)
- OSG(オーエスジー)(18)
- WIDIN(12)
- NACHI(不二越)(10)
- 三菱マテリアル(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- S&K(三興製作所)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- カーメックス(3)
- グーリング(3)
- サンドビック(2)
- Niagara Cutter(2)
- 大洋ツール(2)
- マパール(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- TOTIME(2)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ブランドをもっと見る
京セラ・OSG(オーエスジー)・WIDIN・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・カーメックス・グーリング・サンドビック・Niagara Cutter・大洋ツール・マパール・ヤマト(切削工具)・TOTIME・タンガロイ・TRUSCO・ウォーターミルズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(3)
16(2)
18(2)
20(97)
22(2)
25(2)

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付
TOTIME¥55,980税込¥61,5781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本翌日出荷から8日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS
OSG(オーエスジー)¥57,980~税込¥63,778~1本翌日出荷から4日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE
OSG(オーエスジー)¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥67,980税込¥74,7781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から4日以内出荷ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS
OSG(オーエスジー)¥93,980税込¥103,3781本翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR
京セラ¥48,980~税込¥53,878~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB
京セラ¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から31日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥71,980~税込¥79,178~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥93,980税込¥103,3781本翌々日出荷WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR
京セラ¥89,980~税込¥98,978~1本29日以内出荷厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート![超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52607435-240112-02.jpg)
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃
TOWA[切削工具]¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB
三菱マテリアル¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷から3日以内出荷突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL
OSG(オーエスジー)¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から4日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応







































![超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52607435-240112-02.jpg)