絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.14(1)
  • 0.3(6)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(12)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • その他(3)
コーナーR(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.05(9)
  • 0.1(12)
  • 0.2(9)
  • 0.3(10)
  • 0.5(6)
  • 1(2)
  • その他(3)
刃数
  • 2(13)
  • 3(1)
  • 4(18)
  • 5(2)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(19)
  • 6(21)
刃長(mm)
  • 2.5
  • 2(65)
  • 3(80)
  • 4(77)
  • 5(67)
  • 6(106)
  • 8(105)
  • 9(56)
  • 10(97)
  • 12(127)
  • 15(108)
  • 16(70)
  • 18(66)
  • 20(140)
  • 22(51)
  • 24(81)
  • 25(88)
  • 26(55)
  • 30(121)
  • 32(64)
  • 40(70)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 50(19)
  • 55(4)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 60(13)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 110(1)
40・45・50・55・56・58・60・65・70・75・80・90・100・110
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(19)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(34)
サーメット・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • NS(日進工具)(11)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • TOWA[切削工具](3)
  • WIDIN(5)
  • ユニオンツール(4)
  • 大見工業(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TOWA[切削工具]・WIDIN・ユニオンツール・大見工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(6)
0.4(3)
0.5(4)
1(5)
1.5(2)
2.5(1)
3(12)
5(2)
6(1)
その他(3)
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,523~税込¥3,875~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,288~税込¥3,617~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR430R

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックGターボ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬防振型エンドミル(ラジアス) OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル(ラジアス)

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    3日以内出荷
    DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。_x000D_。幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。
    材質超硬合金(Carbide)全長(mm)50表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40シャンク径(mm)4
  • サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    サーメットロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
    用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)

    4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400

    NS(日進工具)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
    用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール

    高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

    ユニオンツール
    ¥6,077税込¥6,685
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥6,336税込¥6,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • ラジアスEM MSTNR230 NS(日進工具)

    ラジアスEM MSTNR230

    NS(日進工具)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 高硬度鋼加工用エンドミル 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル

    大見工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    翌々日出荷
    剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
    材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50
  • ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R

    NS(日進工具)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4
  • ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4
  • 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

    NS(日進工具)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル