絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
コーナーR(mm)
- 0.75(2)
刃数
- 2(1)
- 4(3)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
全長(mm)
- 105
- 45(34)
- 50(135)
- 55(25)
- 57(14)
- 60(150)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(67)
- 80(120)
- 83(14)
- 90(92)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 24(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 56(1)
24・32・40・56
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- Niagara Cutter(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・サンドビック・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14(1)
16(2)
20(2)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05