絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13
- 0.2(24)
- 0.4(21)
- 0.5(30)
- 0.6(25)
- 0.8(28)
- 1(69)
- 1.5(63)
- 2(84)
- 2.5(34)
- 3(131)
- 4(134)
- 5(111)
- 6(195)
- 8(170)
- 10(169)
- 12(194)
- 14(22)
- 16(112)
- 20(107)
- 25(34)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.5(1)
刃数
- 4(4)
- 5(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
全長(mm)
- 76(2)
- 84(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
刃長(mm)
- 13(2)
- 19.5(2)
- 26(2)
- 35(1)
13・19.5・26・35
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- Niagara Cutter(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- WIDIN(1)
Niagara Cutter・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(84)
3(131)
4(134)
5(111)
6(195)
8(170)
10(169)
12(194)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010