絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 0.2(24)
- 0.4(21)
- 0.5(30)
- 0.6(25)
- 0.8(28)
- 1(69)
- 1.5(63)
- 2(84)
- 2.5(34)
- 3(131)
- 4(134)
- 5(111)
- 6(195)
- 8(170)
- 10(169)
- 12(194)
- 14(22)
- 16(112)
- 20(107)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(13)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 2(12)
- 2.5(3)
- 3(13)
- 3.2(1)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 8(1)
刃数
- 2(4)
- 3(5)
- 4(14)
- 5(7)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(2)
- 25(28)
全長(mm)
- 32(2)
- 100(4)
- 104(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 122(1)
- 130(2)
- 140(3)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(2)
刃長(mm)
- 5(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 25(5)
- 27(1)
- 28(3)
- 37.5(4)
- 38(5)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(7)
- 53(3)
- 55(3)
- 75(4)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
5・19・20・25・27・28・37.5・38・40・45・50・53・55・75・80・100・125
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- DLCコーティング(4)
- その他(9)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(20)
サーメット・超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- 京セラ(7)
- 三菱マテリアル(6)
- S&K(三興製作所)(2)
- Niagara Cutter(2)
- WIDIN(2)
- 大洋ツール(2)
- マパール(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- ウォーターミルズ(1)
OSG(オーエスジー)・京セラ・三菱マテリアル・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・WIDIN・大洋ツール・マパール・ヤマト(切削工具)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(84)
3(131)
4(134)
5(111)
6(195)
8(170)
10(169)
12(194)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から11日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS
OSG(オーエスジー)¥69,980~税込¥76,978~1本翌日出荷から8日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR
京セラ¥78,980~税込¥86,878~1本翌日出荷から7日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷から9日以内出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥289,800税込¥318,7801本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB
三菱マテリアル¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷から3日以内出荷突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃油穴付き 超硬エンドミル ショート形 AERO-O-ETS
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-O-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート・油穴付用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)
三菱マテリアル¥84,980税込¥93,4781本5日以内出荷内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)全長(mm)120刃長(mm)5被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥85,980税込¥94,5781本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から9日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥149,800~税込¥164,780~1本翌日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
OSG(オーエスジー)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR
京セラ¥89,980税込¥98,9781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応)
京セラ¥92,980~税込¥102,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラント内部給油
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥69,980~税込¥76,978~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)
京セラ¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ