絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 0.2(24)
  • 0.4(21)
  • 0.5(30)
  • 0.6(25)
  • 0.8(28)
  • 1(69)
  • 1.5(63)
  • 2(84)
  • 2.5(34)
  • 3(131)
  • 4(134)
  • 5(111)
  • 8(170)
  • 10(169)
  • 12(194)
  • 14(22)
  • 16(112)
  • 20(107)
  • 25(34)
コーナーR(mm)
  • 0(3)
  • 0.05(1)
  • 0.1(18)
  • 0.2(35)
  • 0.25(1)
  • 0.3(53)
  • 0.4(3)
  • 0.5(79)
  • 0.6(1)
  • 0.62(1)
  • 0.67(1)
  • 0.69(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 1(73)
  • 1.0(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(28)
  • 2(17)
  • 2.5(3)
刃数
  • 1(1)
  • 2(45)
  • 3(21)
  • 4(96)
  • 5(12)
  • 6(25)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 5.8(1)
  • 6(186)
  • 8(9)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(36)
  • 55(7)
  • 56(1)
  • 57(10)
  • 58(3)
  • 60(64)
  • 65(8)
  • 70(22)
  • 75(11)
  • 80(26)
  • 90(31)
  • 100(21)
  • 110(15)
  • 120(8)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
刃長(mm)
  • 4.5(3)
  • 4.8(5)
  • 5(11)
  • 6(17)
  • 8(6)
  • 9(25)
  • 10(7)
  • 12(32)
  • 13(31)
  • 15(45)
  • 16(6)
  • 18(22)
  • 19(6)
  • 20(18)
  • 24(17)
  • 30(14)
  • 40(6)
  • 48(11)
  • 50(4)
  • その他(6)
4.5・4.8・5・6・8・9・10・12・13・15・16・18・19・20・24・30・40・48・50・その他・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(11)
  • DLCコーティング(10)
  • その他(57)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(40)
  • ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(158)
その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金
ブランド
  • WIDIN(28)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • NS(日進工具)(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • 京セラ(16)
  • 三菱マテリアル(16)
  • ユニオンツール(15)
  • TOTIME(8)
  • TOWA[切削工具](7)
  • 岡崎精工(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • カーメックス(2)
  • サンドビック(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 大洋ツール(2)
WIDIN・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・三菱マテリアル・ユニオンツール・TOTIME・TOWA[切削工具]・岡崎精工・NACHI(不二越)・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・カーメックス・サンドビック・Niagara Cutter・大洋ツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(84)
3(131)
4(134)
5(111)
6
8(170)
10(169)
12(194)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    6,192税込6,811
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • 2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,147税込4,562
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • UTコートラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコートラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,891税込5,380
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR430R

    NS(日進工具)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

    NS(日進工具)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    8,928税込9,821
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付

    TOTIME
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
  • 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL

    超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング

    LV ENDMILL
    5,027税込5,530
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)35
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    3,509税込3,860
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    6,432税込7,075
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    5,789税込6,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430

    NS(日進工具)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用4枚刃ラジアスエンドミル
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

    京セラ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
  • アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃 WIDIN

    AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
    用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

    NS(日進工具)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
    用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    7,392税込8,131
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル