絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9
- 0.2(24)
- 0.4(21)
- 0.5(30)
- 0.6(25)
- 0.8(28)
- 1(68)
- 1.5(62)
- 2(83)
- 2.5(34)
- 3(128)
- 4(131)
- 5(111)
- 6(190)
- 8(165)
- 10(166)
- 12(189)
- 14(22)
- 16(112)
- 20(107)
- 25(34)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
- 0.1(1)
- 0.3(3)
- 0.5(6)
- 1(4)
刃数
- 2(3)
- 4(7)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(6)
全長(mm)
- 63(2)
- 67(1)
- 72(1)
- 73(2)
- 74(1)
- 75(1)
- 88(1)
- 90(1)
- 94(1)
- 100(2)
- 180(1)
刃長(mm)
- 9(2)
- 10(1)
- 13.5(3)
- 18(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 25(1)
- 36(1)
- 45(1)
- その他(1)
9・10・13.5・18・20・22・22.5・25・36・45・その他
表面処理
- AlCrNコーティング(4)
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- Niagara Cutter(2)
- WIDIN(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・WIDIN・OSG(オーエスジー)・サンドビック・NACHI(不二越)・三菱マテリアル
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(83)
3(128)
4(131)
5(111)
6(190)
8(165)
10(166)
12(189)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)38
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
スタビライザーGPラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル
Niagara Cutter¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010