絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(15)
- 8(16)
- 10(16)
- 12(30)
- 14(4)
- 16(28)
- 20(26)
- 25(7)
刃数
- 3(4)
- 4(14)
- 5(5)
- 6(2)
- 7(5)
- 9(1)
- 11(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 6(15)
- 8(16)
- 10(16)
- 12(26)
- 14(4)
- 16(23)
- 20(22)
- 25(7)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 89(1)
- 94(1)
- 100(3)
- 110(2)
- 116(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 150(1)
刃長(mm)
- 10(5)
- 12(8)
- 13(7)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(5)
- 19(12)
- 20(11)
- 22(10)
- 24(4)
- 25(5)
- 26(17)
- 30(4)
- 32(11)
- 35(6)
- 36(4)
- 38(10)
- 40(4)
- 48(4)
- 50(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
その他
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- 京セラ
- NS(日進工具)(67)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 三菱マテリアル(33)
- WIDIN(28)
- グーリング(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ユニオンツール(23)
- サンドビック(12)
- NACHI(不二越)(11)
- TOWA[切削工具](9)
- TOTIME(8)
- 岡崎精工(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- カーメックス(3)
- SANDVIK(3)
- 三菱(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(5)
5(5)
6(15)
8(16)
10(16)
12(30)
14(4)
16(28)
20(26)
25(7)

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本翌日出荷から7日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から31日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 ミリ仕様 1MCR
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本29日以内出荷幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から29日以内出荷軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から29日以内出荷軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。用途荒加工から仕上げ加工用。
5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル ミリ仕様 Z5MCR(TMコーティング)
京セラ¥49,980税込¥54,9781本29日以内出荷高い切り屑処理量と優れた仕上げ面を実現する荒加工用エンドミルです。不等分割構造によりびびりを抑制し、独自開発の刃先形状により切れ味と強度を向上しました。用途被削材:チタン合金、ステンレス、難削材。トラスコ品番567-6308
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本29日以内出荷厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR
京セラ¥9,198~税込¥10,118~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用ラジアスエンドミル V-Carb 55MCR
京セラ¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5刃長(mm)19被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)63外径(Φmm)12先端形状ラジアスコーティングAlTiNコーナー半径(mm)0.5シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED42679
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応)
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラント内部給油
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 高硬度材用ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-MD ZD1MCR
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負)刃数4被削材高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC (ウェルドンシャンク)
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
SGS 4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 1MCR
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミルS-Carb 43MCR
京セラ¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数3刃長(mm)26被削材非鉄金属、プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)83外径(Φmm)12先端形状ラジアスシャンク形状ストレート