絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 10(2)
- 12(5)
- 16(1)
コーナーR(mm)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(1)
- その他(1)
刃数
- 6
- 2(15)
- 3(14)
- 4(33)
- 5(5)
- 8(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(2)
- 12(5)
- その他(1)
全長(mm)
- 20(1)
- 33.7(1)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 80(2)
- 90(2)
刃長(mm)
- 0(1)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(2)
- 36(1)
0・7.5・9・10・12・15・19・20・24・30・36
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(5)
サーメット・超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- NS(日進工具)(2)
- 三菱マテリアル(1)
- マパール(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・マパール
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(2)
10(2)
12(5)
16(1)

高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
OSG(オーエスジー)¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12