絞り込み
片角θ
- 1°(8)
- 1°30′(9)
- 2°(7)
- 2°30′(3)
- 3°(5)
- 4°(4)
- 5°(5)
- 6°(1)
- 7°(2)
- 10°(1)
- 30′(8)
小径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
刃長(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(5)
- 25(7)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(5)
- 6(8)
- 8(9)
- 10(2)
刃数
- 2(8)
- 4(7)
全長(mm)
- 65
- 35(6)
- 38(3)
- 40(9)
- 45(37)
- 50(31)
- 55(20)
- 60(28)
- 70(22)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(4)
- 90(18)
- 100(18)
- 110(4)
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
大径(Φmm)
- 2.52(2)
- 3.02(2)
- 3.05(2)
- 3.44(2)
- 3.55(2)
- 3.57(2)
- 3.87(2)
- 4.07(2)
- 4.1(2)
- 4.31(2)
- 4.6(2)
- 4.75(2)
- 5.14(2)
- 8.44(2)
- 8.8(3)
- 8.87(2)
- 9.31(3)
- 9.5(2)
- 9.74(2)
- 10.4(1)
- 大径(Φmm)をもっと見る
2.52・3.02・3.05・3.44・3.55・3.57・3.87・4.07・4.1・4.31・4.6・4.75・5.14・8.44・8.8・8.87・9.31・9.5・9.74・10.4・大径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
6
材質
- 超硬合金(15)
超硬合金
表面処理
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NS(日進工具)(10)
EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(8)
1°30′(9)
2°(7)
2°30′(3)
3°(5)
4°(4)
5°(5)
7°(2)
10°(1)
30′(8)

テーパエンドミル
NS(日進工具)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)25表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)8ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4小径(Φmm)2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)25小径(Φmm)4ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2