絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(5)
  • 3.3(1)
  • 6.9(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(2)
  • 16.6(3)
形状
形状
ひし形(6)
形状
円形(1)
形状
正三角形(1)
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(70)
  • 7(44)
  • 11(20)
  • 20(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.4(11)
  • 0.8(10)
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 3.18(8)
  • 4(1)
  • 4.76(8)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1.59・3.18・4・4.76・5・6・8・10
材質
  • CBN焼結体(1)
  • 超高圧焼結体(2)
CBN焼結体・超高圧焼結体
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • 三菱(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(4)
タンガロイ・三菱・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

旋盤用チップひし形 :「CBN」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
1.3(1)
1.6(1)
2(1)
2.1(1)
2.5(5)
3.3(1)
6.9(1)
11.1(1)
11.2(2)
16.6(3)
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-VBGW) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-VBGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • チップ 2QP-VBM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VBM/GW

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VBM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VBM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質母材:CBN
cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップひし形