絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
- 0.8(1)
材質
- その他(1)
- サーメット(1)
切刃長さ(mm)
- 16(1)
- 16.5(1)
厚さ(mm)
- 4.76(2)
形状

正三角形(2)
逃げ角(度)
- 0(2)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
- モノタロウ
- 京セラ(165)
- 三菱マテリアル(149)
- 住友電工ハードメタル(147)
- サンドビック(101)
- タンガロイ(79)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- イスカル(8)
- BIG DAISHOWA(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ケナメタル(2)
- 株洲工具(1)
特価
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.4(2)
0.8(1)

旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
旋削用チップ TNMG
¥5,198税込¥5,7181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用