絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(5)
- 0.8(4)
- 1.2(2)
厚さ(mm)
- 3.18(5)
- 4.76(3)
- 6.35(1)
逃げ角(度)
- 主逃げ角AN:0(3)
- 主逃げ角AN:11(3)
ブランド
- 三菱
- モノタロウ(2)
- 京セラ(327)
- 住友電工ハードメタル(314)
- タンガロイ(313)
- サンドビック(230)
- 三菱マテリアル(226)
- イスカル(50)
- ケナメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- SANDVIK(23)
- BIG DAISHOWA(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
特価
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.4(5)
0.8(4)
1.2(2)

旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
三菱¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)7日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。トラスコ品番685-6091適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)7日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱¥9,998税込¥10,9981箱(10個)7日以内出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
三菱¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)7日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
三菱¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主逃げ角AN:11