絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.4(5)
- 0.8(4)
材質
- PVDコーティング(1)
- サーメット(3)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 8.2(1)
- 11(5)
厚さ(mm)
- 2.38(6)
形状

正三角形(6)
逃げ角(度)
- 7(5)
- 11(1)
7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- BIG DAISHOWA
- 京セラ(326)
- 住友電工ハードメタル(313)
- サンドビック(230)
- 三菱マテリアル(226)
- タンガロイ(138)
- イスカル(50)
- ケナメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- SANDVIK(23)
- 三菱(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(4)
0.4(5)
0.8(4)

チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-EL
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
BIG DAISHOWA¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-FLA
BIG DAISHOWA¥9,698税込¥10,6681箱(10個)5日以内出荷材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-L
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AC520U形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-EFM
BIG DAISHOWA¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面