絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:11
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,578件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
  • 旋削用チップ TNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ TNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ TPMR-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMR-GP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ TNMG-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-GP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
  • 旋削用チップ TPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-GP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-TCGT-NS

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1内接円(mm)5.56取付穴径(Φmm)2.5コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MS6015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB)

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(1個)
    当日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
    用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW)

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(1個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
    用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
  • 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート TNMG-RS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-RS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
    用途荒加工用
  • 旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削用インサート TNMG-LK 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-LK

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。 幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
    用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-UZ

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    安定した性能の全周ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-SX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SX

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    倣い加工や段差引上げが可能。
    形状正三角形60°タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ TNMG-MX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-MX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃強度に優れた断続切削用。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカMX切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
  • 旋削チップ TNMG-MU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-ME

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-FL 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FL

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷
    鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFL切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ TNMG-FE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FE

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ TNMG-EX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    難削材専用の全周型ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
旋盤用チップ三角形