絞り込み
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 京セラ(327)
- 住友電工ハードメタル(314)
- タンガロイ(313)
- サンドビック(230)
- 三菱マテリアル(226)
- イスカル(50)
- ケナメタル(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
- SANDVIK(23)
- BIG DAISHOWA(6)
- 三菱(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 株洲工具(1)
モノタロウ・京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・三菱・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・株洲工具
35ページ目: 旋盤用チップ三角形
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コーナー半径(mm)」から絞り込む

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]コーティングCVDコーティングブレーカSU材種AC4115K
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。切れ味と強度を両立した一般加工仕上げブレーカ用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]コーティングCVDコーティングブレーカUZ穴の有無あり 円筒穴材種AC4115Kブレーカの有無両面逃げ角(°)0チップ溝・穴記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGA-M3
イスカル¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番201-6749RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-TSF
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法L(mm)11.00寸法S(mm)3.81寸法D1(mm)3.40寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ TPMT-TM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法L(mm)16.50寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質AH8005寸法L(mm)11.00寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.40寸法ap(mm)0.50~2.50寸法RE(mm)0.80RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法ft(mm)0.10~0.30
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T9215寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.20~0.40
チップ TNM/GA
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52
チップ TCMT-TSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ TCMT-TM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 6QP-TNGG-HM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781ケース(2個)3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 6QP-TNGG-HF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781ケース(2個)3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 6QP-TNGA
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)ほか3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)ほか4日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ 3QP-TNGM-HP
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)ほか3日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-GC
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴コーナー数6寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)0
チップ TNMG-TA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNM/GA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質LX11形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMX WP
京セラ¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT XQ
京セラ¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMR HQ
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMR
京セラ¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGT R/L-H
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面