絞り込み
形状
形状
平行四辺形(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.5
  • 0.03(161)
  • 0.05(58)
  • 0.08(19)
  • 0.1(354)
  • 0.18(17)
  • 0.2(1,611)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,727)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(3,899)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,942)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(624)
  • 2(77)
  • 2.38125(24)
  • 2.4(127)
  • 3.175(20)
  • 4(22)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
  • 6.5(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(1)
  • その他(1)
切刃長さ(mm)
  • 16(4)
  • 19.5(1)
  • 19.72(2)
16・19.5・19.72
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
-
ブランド
  • サンドビック(4)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
サンドビック・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(140)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
    用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
  • T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
  • T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビック

    T-Max 旋削用ネガチップ 4415

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
  • チップ KNMXR/L-S1 タンガロイ

    チップ KNMXR/L-S1

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
  • T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ 2QP-SNGA タンガロイ

    チップ 2QP-SNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXA10寸法LE(mm)2.4寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ KNMX-RP イスカル

    チップ KNMX-RP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ KNMX-LP イスカル

    チップ KNMX-LP

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用