絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(6)
- 0.4(18)
- 0.8(22)
- 1.2(18)
- 1.6(4)
- 2.4(1)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 3.97(11)
- 4.76(24)
- 6.35(4)
材質
- CVDコーティング(20)
- PVDコーティング(22)
- サーメット(14)
- 超硬合金(9)
- 超高圧焼結体(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(25)
- ブレーカなし(3)
逃げ角(度)
- 0(26)
- 5(2)
- 7(2)
切刃長さ(mm)
- 2.18(4)
- 6.52(12)
- 8.7(24)
- 13.03(4)
2.18・6.52・8.7・13.03
形状

六角形80°(30)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(24)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル
- 京セラ(131)
- 三菱マテリアル(95)
- 住友電工ハードメタル(93)
- タンガロイ(56)
- サンドビック(50)
- ケナメタル(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- SANDVIK(7)
- BIG DAISHOWA(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(6)
0.4(18)
0.8(22)
1.2(18)
1.6(4)
2.4(1)

チップ WNMG-VL
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMZ-RF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMM-NW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷材質IC8250形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMA
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WNMG-PP
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TNM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.03内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TNM
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NR
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-NF
イスカル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-SF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-PP
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GN
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)翌々日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBMT
イスカル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-NF
イスカル¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBMT
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ WNMG-TF
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2237材質IC8250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番119-7430材質IC908使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMZ-LF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNGA
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WCGT
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WG
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMA
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WCGT
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC30N形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応