絞り込み
形状

その他(2)

多角形(11)

長方形(3)
切刃長さ(mm)
- 4.679(2)
- 7.018(2)
- 8.4(1)
- 8.7(2)
- 10.6(1)
- 12.4(2)
- 13(1)
- 13.1(1)
- 16.5(1)
- 16.6(4)
- 18(1)
- 20.4(1)
- 25.8(1)
逃げ角(度)
- 0(8)
- 7(4)
- 11(1)
- 15(1)
- その他(2)
コーナー半径(mm)
- 0.4
- 0.2(12)
- 0.3969(2)
- 0.79(1)
- 0.8(35)
- 1(3)
- 1.2(20)
- 1.5(6)
- 1.6(8)
- 2(10)
- 2.4(4)
- 3(5)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 5(3)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 15(4)
- 16(4)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(18)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 3.97(3)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.76(7)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.3(1)
- 7(3)
- 7.6(1)
- 8(1)
2.78・3・3.5・3.97・4.2・4.3・4.76・5・5.1・5.3・7・7.6・8
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(8)
- PVDコーティング(11)
- その他(3)
- サーメット(2)
- 超硬合金(5)
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(20)
- 三菱マテリアル(8)
タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(2)

多角形(11)

長方形(3)

チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発の「X形状」インサートは、高剛性で高品位な加工を実現。両面使用可能な6コーナをもつため、高い経済性を発揮。インサートに厚みを持たせることで、高剛性と優れた耐欠損性が実現。用途肩削り用厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。用途座ぐり加工用適合切刃有効長(mm):6長さ(mm)7被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングMP1220ブレーカEコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面幅W1(mm)8インサート厚さ(mm)2.38頂角(°)86逃げ角(°)11
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状多角形穴つき70°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGG-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-GNGG-HS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
チップ GNMG*E-TM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ GNMG*E-TSF
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.4
チップ 2QP-YNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3.1寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-YNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.05~0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ YNMG-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YNMG-ZM
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03