絞り込み
切刃長さ(mm)
- 11.2279(1)
- 11.7(1)
- 12.1(1)
- 14.7(1)
- 15.7(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 11(1)
コーナー半径(mm)
- 0.3969(1)
- 0.79(1)
- 1.19(1)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 4.76(1)
- 4.7625(1)
- 7.94(1)
ブランド
- SANDVIK
- 三菱マテリアル(39)
- タンガロイ(25)
- イスカル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「形状」から絞り込む

T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥40,980~税込¥45,078~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
SANDVIK¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525