絞り込み
切刃長さ(mm)
- 6.35(1)
- 8(2)
- 9.525(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 16(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(2)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 4.76(4)
- 6.35(1)
- 7.94(3)
チップブレーカ
- ブレーカなし(4)
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
形状

円形(4)
円形
コーナー半径(mm)
- 3.18(1)
- 4.76(2)
- 6.35(1)
- -(2)
3.18・4.76・6.35・-
逃げ角(度)
- 11
- 0(29)
- 7(116)
ブランド
- 京セラ(2)
- SANDVIK(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
京セラ・SANDVIK・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6.35(1)
8(2)
9.525(2)
10(1)
12(2)
12.7(2)
16(1)

チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥46,980~税込¥51,678~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(130)
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)7日以内出荷コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
チップ RPGW
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし