絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 6.35(2)
  • 9.525(8)
  • 10(9)
  • 12(10)
  • 12.7(2)
  • 15.875(3)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(3)
厚さ(mm)
  • 3.18(16)
  • 4.76(16)
  • 6.35(10)
  • 7.94(10)
  • 9.52(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(3)
  • セラミックス(8)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(25)
穴の形状
  • -
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(13)
  • 特殊(1)
形状
形状
円形(29)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(9)
  • 0.3(1)
  • 6.5(2)
  • -(14)
0.03・0.3・6.5・-
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 7(18)
  • 11(2)
0・7・11
ブランド
  • 京セラ(13)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • タンガロイ(2)
  • イスカル(1)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6.35(2)
9.525(8)
10(9)
12(10)
12.7(2)
15.875(3)
16(4)
20(4)
25(3)
32(3)
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCGX 京セラ

    チップ RCGX

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)6.5等級M級切刃長さ(mm)20内接円直径(Φmm)20勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 全周型メーカー従来品番RCMX200600コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNMN 京セラ

    チップ RNMN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RPGX 京セラ

    チップ RPGX

    京セラ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RPGN 京セラ

    チップ RPGN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCGX 京セラ

    チップ RCGX

    京セラ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNGN 三菱マテリアル

    チップ RNGN

    三菱マテリアル
    8,196税込9,016
    1個
    当日出荷
    材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ S-RNGN タンガロイ

    チップ S-RNGN

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGN タンガロイ

    チップ RNGN

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番645-7134材質A65形状円形厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋盤用チップ円形