絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 3.97(2)
  • 4.76(6)
  • 6.35(3)
  • 7.9(2)
  • 7.94(1)
  • 9.4(3)
  • 9.52(1)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(1)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
形状
形状
円形(10)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • -(6)
0.03・-
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(9)
0・7
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(52)
  • SANDVIK(23)
  • 京セラ(22)
  • 三菱マテリアル(22)
  • タンガロイ(21)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • ケナメタル(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
8(3)
10(3)
12(5)
12.7(1)
16(4)
20(5)
25(1)
32(1)
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-4S イスカル

    チップ RCMT-4S

    イスカル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-SR イスカル

    チップ RCMT-SR

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCGT イスカル

    チップ RCGT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC20形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCGT-AS イスカル

    チップ RCGT-AS

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削/チップ イスカル

    ISO旋削/チップ

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    トラスコ品番108-6489材質IC9250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNMG イスカル

    チップ RNMG

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ円形