絞り込み
切刃長さ(mm)
- 6.35(2)
- 9(2)
- 9.525(6)
- 10(5)
- 12(6)
- 12.7(4)
- 15.875(5)
- 16(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- サーメット(4)
- セラミックス(7)
- 超硬合金(3)
- 超高圧焼結体(1)
厚さ(mm)
- 3.18(10)
- 4.76(16)
- 6.35(7)
- 7.94(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(11)
- 特殊形状(1)
穴の形状
- -(13)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(3)
- 特殊(1)
形状

円形(18)
円形
コーナー半径(mm)
- 0(4)
- 0.03(6)
- -(7)
0・0.03・-
逃げ角(度)
- 0(9)
- 7(7)
- 11(2)
0・7・11
ブランド
- 京セラ
- サンドビック(52)
- SANDVIK(23)
- 三菱マテリアル(22)
- タンガロイ(21)
- 住友電工ハードメタル(15)
- イスカル(11)
- ケナメタル(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6.35(2)
9(2)
9.525(6)
10(5)
12(6)
12.7(4)
15.875(5)
16(1)

チップ RCMX
京セラ¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。トラスコ品番713-1914適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RNGN
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMN
京セラ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMG
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMT-BB
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGN
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷トラスコ品番645-7134材質A65形状円形厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし