絞り込み
切刃長さ(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
逃げ角(度)
0・7・11
形状
円形
コーナー半径(mm)
0・0.03・0.05・2.5・3・3.175・4・4.7625・5・6・6.35・6.5・7.9375・8・9.525・10・12.5・12.7・16・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 161176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
チップ RCMT-BB 京セラチップ RCMT-BB京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGA タンガロイチップ RNGAタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質LX11形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
5,498税込6,048
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RNGN 三菱マテリアルチップ RNGN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN タンガロイチップ S-RNGNタンガロイ
69,900税込76,890
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN タンガロイチップ RNGNタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,998税込7,698
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形穴径(Φmm)6.5等級M級内接円直径(Φmm)20勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 全周型メーカー従来品番RCMX200600穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RNGA 住友電工ハードメタルチップ RNGA住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ RNGN 住友電工ハードメタルチップ RNGN住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCGX 京セラチップ RCGX京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形