絞り込み
切刃長さ(mm)
- 15.875
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.875(1)
- 6(7)
- 6.35(2)
- 8(11)
- 9(2)
- 9.525(9)
- 10(21)
- 12(32)
- 12.7(5)
- 16(16)
- 19.05(1)
- 20(16)
- 25(10)
- 32(5)
材質
- セラミックス(2)
- 超硬合金(1)
厚さ(mm)
- 6.35(2)
- 7.94(3)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(3)
穴の形状
- -(3)
- 円筒穴(2)
形状

円形(5)
円形
コーナー半径(mm)
- 0.03(2)
- -(2)
0.03・-
逃げ角(度)
- 0(5)
0
ブランド
- 京セラ(5)
京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(32)
15.875
16(16)
20(16)
25(10)
32(5)

旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RNGN
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷トラスコ品番645-7134材質A65形状円形厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし