絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 32
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 5.875(1)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 9.525(9)
  • 10(21)
  • 12(31)
  • 12.7(5)
  • 15.875(5)
  • 16(16)
  • 19.05(1)
  • 20(16)
  • 25(10)
厚さ(mm)
  • 9.52(5)
材質
  • CVDコーティング(4)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(4)
穴の形状
  • -(4)
形状
形状
円形(5)
円形
コーナー半径(mm)
  • -(3)
-
逃げ角(度)
  • 7(5)
7
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(31)
15.875(5)
16(16)
20(16)
25(10)
32
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    69,980税込76,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(4個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋盤用チップ円形