絞り込み
切刃長さ(mm)
- 9.525(4)
- 10(1)
- 12(9)
- 12.7(1)
- 15.875(2)
- 20(1)
- 25(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(4)
- サーメット(1)
- セラミックス(6)
- 超硬合金(3)
- 超高圧焼結体(2)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 4.76(10)
- 6.35(1)
- 7.94(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(11)
穴の形状
- -(10)
- 円筒穴(5)
形状

円形(15)
円形
コーナー半径(mm)
- 0.03
- 0(4)
- 2.5(6)
- 3(7)
- 3.175(9)
- 3.18(2)
- 4(12)
- 4.76(2)
- 4.7625(13)
- 5(12)
- 6(12)
- 6.35(15)
- 6.5(2)
- 8(9)
- 9.525(7)
- 10(6)
- 12.5(3)
- 12.7(3)
- 16(2)
- -(44)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(14)
- 7(1)
0・7
ブランド
- 京セラ(6)
- タンガロイ(4)
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
9.525(4)
10(1)
12(9)
12.7(1)
15.875(2)
20(1)
25(1)

チップ RCMX
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMN
京セラ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNMG
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)11日以内出荷材質UE6020形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RNMG
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質LX11形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
三菱マテリアル¥8,196税込¥9,0161個当日出荷材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN
タンガロイ¥69,980~税込¥76,978~1ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷トラスコ品番645-7134材質A65形状円形厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし