絞り込み
切刃長さ(mm)
- 20
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.875(1)
- 6(7)
- 6.35(2)
- 8(11)
- 9(2)
- 9.525(9)
- 10(21)
- 12(31)
- 12.7(5)
- 15.875(5)
- 16(16)
- 19.05(1)
- 25(10)
- 32(5)
厚さ(mm)
- 6.35(13)
- 9.4(3)
材質
- CVDコーティング(9)
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(6)
チップブレーカ
- ブレーカつき(12)
- ブレーカなし(5)
穴の形状
- -(5)
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 円筒穴(2)
形状

円形(16)
円形
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- -(10)
0.03・-
逃げ角(度)
- 7(16)
7
ブランド
- 住友電工ハードメタル(6)
- イスカル(5)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(31)
15.875(5)
16(16)
20
25(10)
32(5)

チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCMM-61
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RR
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMM
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ RCMX
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカRPコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRHコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形穴径(Φmm)6.5等級M級内接円直径(Φmm)20勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 全周型メーカー従来品番RCMX200600穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2