絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 5.875(1)
  • 9(2)
  • 9.525(6)
  • 12(8)
  • 12.7(3)
  • 15.875(5)
  • 19.05(1)
  • 25(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(10)
  • 4.76(19)
  • 6.35(7)
  • 7.94(11)
  • 9.52(2)
  • 9.53(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(8)
  • 超硬合金(3)
  • 超高圧焼結体(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(17)
穴の形状
  • -(10)
  • 円筒穴(11)
形状
形状
円形(25)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(14)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(1)
  • 6.35(2)
  • 7.9375(1)
  • 7.94(1)
  • 9.525(3)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • -(2)
0.03・4.76・4.7625・6.35・7.9375・7.94・9.525・9.53・12.7・-
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(116)
  • 11(6)
ブランド
  • 京セラ(9)
  • ケナメタル(7)
  • タンガロイ(4)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
京セラ・ケナメタル・タンガロイ・SANDVIK・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
5.875(1)
9(2)
9.525(6)
12(8)
12.7(3)
15.875(5)
19.05(1)
25(1)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ RNMG-61 タンガロイ

    チップ RNMG-61

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ RNMG 京セラ

    チップ RNMG

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番658-1957穴径(Φmm)7.925被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • 旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK

    旋削ネガ RN□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

    SANDVIK
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-3981穴径(Φmm)7.925被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • 旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    15,980税込17,578
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
    形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
    形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
  • ISO インサート RNMG-UN ケナメタル

    ISO インサート RNMG-UN

    ケナメタル
    7,198税込7,918
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
    形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート RNMG-RN ケナメタル

    ISO インサート RNMG-RN

    ケナメタル
    4,598税込5,058
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    5,198税込5,718
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
    形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。セラミックインサート
    形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
  • ISO インサート RNMA ケナメタル

    ISO インサート RNMA

    ケナメタル
    5,798税込6,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35チップブレーカなし
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNMN 京セラ

    チップ RNMN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RNMG イスカル

    チップ RNMG

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNMG 三菱マテリアル

    チップ RNMG

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質UE6020内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RNGA タンガロイ

    チップ RNGA

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし材質LX11形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGN 三菱マテリアル

    チップ RNGN

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ S-RNGN タンガロイ

    チップ S-RNGN

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGN タンガロイ

    チップ RNGN

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなしトラスコ品番645-7134材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RNGA 住友電工ハードメタル

    チップ RNGA

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RNGN 住友電工ハードメタル

    チップ RNGN

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ円形