絞り込み
厚さ(mm)
- 4.76(2)
形状

ひし形(2)
切刃長さ(mm)
- 15.5(2)
逃げ角(度)
- 20
- 0(11)
- 7(6)
- 11(6)
- 15(5)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
穴の形状
- 円筒穴(2)
円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
4.76(2)

チップ DEGX-F
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DEGX
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面