絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(2)
形状

ひし形(1)
切刃長さ(mm)
- 7(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
コーナー半径(mm)
- 0.5
- 0.2(8)
- 0.4(38)
- 0.8(41)
- 1(1)
- 1.2(8)
- 1.5(1)
- 1.6(14)
- 2(12)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル(1)
- ワルター(1)
イスカル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(2)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNHT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面