絞り込み
厚さ(mm)
- 4.76(2)
- 6.35(2)
- 6.55(1)
切刃長さ(mm)
- 0.75(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(4)
形状

正三角形(2)
コーナー半径(mm)
- 1.6
- 0.2(8)
- 0.3(1)
- 0.4(35)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(44)
- 1(6)
- 1.2(9)
- 1.60(1)
- 2(9)
- 2.00(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 25(1)
- -(2)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- タンガロイ(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
タンガロイ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
4.76(2)
6.35(2)
6.55(1)

チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6