絞り込み
形状
形状
その他(9)
形状
ひし形(8)
形状
六角形80°(5)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(41)
形状
正三角形(2)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(23)
形状
長方形(9)
材質
  • CVDコーティング(16)
  • PVDコーティング(43)
  • その他(8)
  • サーメット(2)
  • セラミックス(2)
  • 超硬合金(31)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 7.2(2)
  • 8(3)
  • 8.6(4)
  • 9.6(2)
  • 12(8)
  • 12.7(9)
  • 13(5)
  • 13.8(2)
  • 15.06(2)
  • 15.6(5)
  • 15.7(2)
  • 17.3(2)
  • 18(7)
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.18(7)
  • 3.3(2)
  • 3.6(8)
  • 3.75(5)
  • 3.97(6)
  • 4.4(4)
  • 4.5(4)
  • 4.51(2)
  • 4.76(18)
  • 4.8(8)
  • 4.83(2)
  • 5(2)
  • 5.5(4)
  • 5.51(2)
  • 5.56(17)
  • 6.35(10)
  • 6.4(5)
  • 6.96(4)
  • 7(10)
コーナー半径(mm)
  • 1.6
  • 0.2(71)
  • 0.3(19)
  • 0.4(302)
  • 0.5(66)
  • 0.8(465)
  • 1(80)
  • 1.2(188)
  • 1.5(31)
  • 2(137)
  • 2.4(48)
  • 2.5(21)
  • 3(30)
  • 3.1(22)
  • 3.2(54)
  • 4(36)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(17)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(21)
  • 7(2)
  • 11(22)
  • 15(25)
  • 16(2)
  • その他(2)
0・7・11・15・16・その他
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(47)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(79)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • ケナメタル(31)
  • 三菱マテリアル(30)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • タンガロイ(24)
  • イスカル(18)
  • SANDVIK(10)
  • サンドビック(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ワルター(3)
  • 京セラ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・SANDVIK・サンドビック・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・京セラ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ AVMT18-MM タンガロイ

    チップ AVMT18-MM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SDCT-LE

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BDMT-JT 京セラ

    チップ BDMT-JT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質VP20RT形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
    形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AVMT12-MM タンガロイ

    チップ AVMT12-MM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法W1(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。
    形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • 転削用チップ ONGU-W タンガロイ

    転削用チップ ONGU-W

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.44寸法LE(mm)5寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)3.9寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用