絞り込み
逃げ角(度)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
4.76・5.56・6・6.17
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体
ブランド
サンドビック・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・SANDVIK・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チップ PNMU0905-MJ タンガロイ

    チップ PNMU0905-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PNCU0905-ML タンガロイ

    チップ PNCU0905-ML

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質AH3135形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PNCU0905-MJ タンガロイ

    チップ PNCU0905-MJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材PM有効長(mm)切刃:9コーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.47材種1230切刃数5
  • コロミル419 フライス加工用チップ(350) サンドビック

    コロミル419 フライス加工用チップ(350)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
    用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
  • コロミル419 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル419 フライス加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
    用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
  • フライス加工用チップ コロミル345 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル345

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
    用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
  • カッティングヘッド サンドビック

    カッティングヘッド

    サンドビック
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
    用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
  • フライス加工用チップ コロミル415 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル415

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    小径高送りカッター用チップです。高送り正面及びポケット荒加工用です。
    用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程に。
  • コロマントUドリル用ホルダ サンドビック

    コロマントUドリル用ホルダ

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルホルダ。取り扱い容易。
    用途エンドミルのチャッキングに。
  • コロマントEH ホルダ(540) サンドビック

    コロマントEH ホルダ(540)

    サンドビック
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    コロマントEH用ホルダ。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性。
    用途フライス加工全般に。
  • コロミル245カセット サンドビック

    コロミル245カセット

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    部品。コレット
  • コロミル357 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル357 フライス加工用チップ

    サンドビック
    88,980税込97,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    荒正面フライスカッター用チップです。高いじん性と高い切れ刃強度を実現しました。ユニークな10コーナ仕様、しかも最大10mmの切込みが可能です。
    用途鋼、鋳鉄の重正面フライス加工。
  • WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ワイパーインサート

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    WSX445形用 ワイパーインサート。
    材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
  • フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET-W 株洲工具

    フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET-W

    株洲工具
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途フライス加工材質YBG202形状五角形表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種
  • ミーリングインサート SECW-GNW ケナメタル

    ミーリングインサート SECW-GNW

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM45°用インサート。C級。仕上げ加工用。ワイパー
    形状五角形コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)8.26厚さS(mm)4.76切刃数2寸法BS(mm)8.26幅D(mm)14
  • チップ PNCU0905*N-MJ タンガロイ

    チップ PNCU0905*N-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XEEW 住友電工ハードメタル

    チップ XEEW

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状特殊形状逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCFW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状五角形
  • CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • チップ PNMU 京セラ

    チップ PNMU

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ PNCU タンガロイ

    チップ PNCU

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PNCU0905-W タンガロイ

    チップ PNCU0905-W

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH725形状正五角形108°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-XEEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-XEEW

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000形状五角形
  • チップ(ミーリング) PNMU 京セラ

    チップ(ミーリング) PNMU

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
  • チップ(ミーリング) PNEU 京セラ

    チップ(ミーリング) PNEU

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ NF-XEEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-XEEW

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状五角形メーカー従来品番NF-XEEW13T3AGFR-W
フライス用チップ五角形